ユーエイキャスター
コーナーキャスター SGCシリーズ 自在車・ストッパー付(エラストマー車輪)
床面に汚しにくいエラストマー車輪を使用しています。
穴径P(Φmm)
8.8
取付座A×B×C(mm)
160×72×58
RoHS指令(10物質対応)
対応
取付ピッチX×Y×Z(mm)
139×55×42
キャスタータイプ
プレート式自在車キャスター
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
車輪径D(Φmm)
材質(車輪)
ストッパー
許容荷重(daN)
車輪タイプ
形状
車輪幅(mm)
金具仕上
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48903312
SGC-65ELS Φ8.8
65
エラストマー車
回転ストッパー付
40
単輪
自在式(ストッパー付)
27
三価ユニクロ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48903337
SGC-75ELS Φ8.8
75
エラストマー車
回転ストッパー付
50
単輪
自在式(ストッパー付)
27
三価ユニクロ
オープン
¥
899
¥
989
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
18641455
SGC-50ELS,Φ8.8
50
エラストマー車
回転ストッパー付
35
単輪
-
27
三価ユニクロ
オープン
¥
699
¥
769
(税込)
12日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください