曜日別特売

ドリームチャック(CNC)

ドリームチャック(CNC) - ユキワ精工ドリームチャック(CNC) - ユキワ精工ドリームチャック(CNC) - ユキワ精工ドリームチャック(CNC) - ユキワ精工ドリームチャック(CNC) - ユキワ精工

ドリル加工とタップ加工の1個2役です。逆転ロック機構採用により、逆転加工が可能です。タップ立てはM16までの加工が可能です。高速回転からの瞬時停止でも緩み防止を実現します。フックスパナで増し締めができ、安全性が向上します。主にボール盤などに取り付け、ドリルやタップを装着します。

外径(Φmm)51精度(mm)0.05振れ精度(mm)5/100以下つかみ幅(mm)0.5~13.0内容量1個
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
接続テーパ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48853901M2T-SLC13-95MT2
43,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48853917M3T-SLC13-95MT3
43,600
27,980
30,778(税込)
当日出荷
48853926M4T-SLC13-95MT4
45,600
29,980
32,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48853935ST20-SLC13-150ST20
42,600
25,980
28,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48853944ST25-SLC13-160ST25
42,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
48853953ST32-SLC13-170ST32
42,600
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

チャック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする