曜日別特売

ESコアドリル ALC用・SDSシャンク

ESコアドリル ALC用・SDSシャンク - ユニカESコアドリル ALC用・SDSシャンク - ユニカESコアドリル ALC用・SDSシャンク - ユニカESコアドリル ALC用・SDSシャンク - ユニカ

空調ダクト配管工事に適しています。切削性、耐久性そのままに低価格を実現しています。難削材のALC板専用に設計しています。補強筋に噛み込まない刃先形状です。

用途被削材:ALC板(ピアノ線・2分節も切断)石こうボード。有効長(mm)150材質刃部:超硬チップ、センタードリル:合金鋼シャンクSDS内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
全長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48852641ES-A100SDS100282
18,100
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
48852657ES-A32SDS32283
9,600
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48852657ES-A32SDS38267031ES-A32SDSES-A32SDS ESコアドリル ALC用(SDSシャンク) ユニカ 38267031ESコアドリル ALC用(SDSシャンク)ユニカ1本
7,598
税込8,358
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする