横浜油脂工業(Linda)
ソリッドシャンプー
こんなお得な商品も!
バケツ入りカーシャンプー 固形 泡立ちの良いタイプ
モノタロウ
¥
3,998
~
税込
¥
4,398
~
(8)
バケツに入った車のボディー用固形シャンプーです。バケツに水を入れ、泡立ててご使用ください。
用途
ボディー・タイヤ洗浄用。
容量(L)
4
対応ボディー色
全色対応
仕様
バケツ入り
トラスコ品番
400-3691
材質
直鎖アルキルベンゼンスルホン酸塩、ホウ酸ナトリウム
質量(kg)
5
液性
弱アルカリ性
危険物の類別
非危険物
内容量
1個(5kg)
注意
※40℃以上になる場所で保管しないでください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49021637
VD01
オープン
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください