横浜油脂工業(Linda)
虫取りクリーナー
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンをフッ素系界面活性剤が強力に除去します。
用途
車のボディー、ガラスに付着した虫や鳥のフンの除去に。
容量(L)
4
質量(kg)
4
仕様
ボトル入り
トラスコ品番
400-3659
材質
陰イオン系界面活性剤、非イオン界面活性剤、2-アミノエタノール、メタノール
危険等級
Ⅲ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第三石油類
危険物の数量
4L
危険物の性状
水溶性
内容量
1個
注意
※車のボディーをよく冷やしてご使用ください。
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49021655
BE01
オープン
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品説明動画
車のボディ・フロントガラス用クリーナー|虫とりクリーナー
この動画は、
2人
が参考にしています。
参考になった