曜日別特売

グリースサットル

グリースサットル - LION(ライオン)グリースサットル - LION(ライオン)グリースサットル - LION(ライオン)グリースサットル - LION(ライオン)グリースサットル - LION(ライオン)グリースサットル - LION(ライオン)
(14件のレビュー)

「パワフルな洗浄力」でも「価格はリーズナブル」です。「泡持ちアップ」で垂直面のお掃除が楽になります。しつこい油汚れに最適です。

用途油汚れ用洗浄剤。タイプ液体シリーズグリースサットル
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
使用場所
商品タイプ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
89934241GRSST5J1本(5kg)キッチン業務用
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
48854014GRSST51本--
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
48854014GRSST589934241GRSST5JGRSST5 グリースサットル LION(ライオン) 89934241グリースサットルLION(ライオン)1本(5kg)
1,998
税込2,198
品番が変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-12-22
用途: 油汚れ落とし
うちふじその他業種

油汚れに使用しましたが、今まで使用していた洗剤が強すぎて付着部分が変色することがありましたが、こちらの商品は油も取れて変色も無いので使いやすいのでお勧め商品でした。

対象商品 : 89934241
2025-12-01
用途: キッチン周り、建具など
サービス業

他の液剤では落ちない汚れもこれさえ有れば何も言う事ない優れもの!

2025-07-25
用途: 工場清掃時のタオルの洗浄
有限会社 昭和製菓製造業

食品の油脂類を拭き取った後のタオルの洗浄に使用しています。
サットルと洗剤の混合で選択を行い、再度洗剤のみで洗浄しています。
洗剤だけでの洗浄ですとどうしても取り切れない油脂分があったので
サットルを使用するようになり、綺麗さっぱり油脂類の洗浄ができています。
規定量で十分な洗浄力です。

対象商品 : 89934241
2025-05-20
用途: 主にキッチン周りのアブラ汚れ落とし。
奥山重機

とても良く油汚れを落とします。
小分けにペットボトルに入れたところ、溶けてしまい、収納庫の中にまき散らしてしまいました。

対象商品 : 89934241
2025-03-16
用途: ハウスクリーニング
H.M.K.建設業・工事業

汚れ落ちが良くてすすぎも楽ちんです。
コスパも悪くなく経済的で良い商品だと思います。
オススメ商品確定です。

対象商品 : 89934241
2024-08-11
用途: 換気扇などの清掃
有限会社 丹京屋卸売・小売業

換気扇 フード の清掃とても楽に 振りかけただけで あとは水を流すのみ 楽ちんでした

対象商品 : 89934241
2022-08-18
用途: オフロードバイクの洗車
自動車・二輪車・自転車関連業

泥汚れの分解力が素晴らしく、タイヤは真っ黒ピカピカになります。化学的にゴムの質に与える変化がどうなのか、はわかりませんが、かれこれ2年以上使い続けていますが、これほどのコスパで高い洗浄力、最高です。
噴霧した時、風向きで吸い込んだ時がちょっとヤバいかな、と思うところが欠点かも?

対象商品 : 89934241
2022-06-12
用途: アルミホイールの鉄粉、及び汚れ落とし
齊藤自動車株式会社

正直な感想を言いますと今まで使った洗剤の中でダントツに汚れが落ちます。
ホイール裏面の鉄粉汚れも一撃できれいになります。 
霧吹きに入れ3倍希釈で使っております^_^

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キッチン・厨房用洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする