乾電池式なので電源のない場所でも設置できます。
3W高輝度白色LED球で明るく、長寿命(白熱球約60W相当)です。
LEDを2つ使用しているため、同時に2か所を照らすことが可能です。
防雨構造により雨に濡れる場所でも安心して設置できます。
クランプ式でネジを使わずカーポートやフェンスに挟むだけの簡単取付です。
市販のステンレスバンドを使用して取り付けも可能です。
フラッシングモード付きで、人が接近すると点滅して侵入者の接近を知らせます。
点灯モード・点滅モードはワンタッチで変更することが可能です。