RIDGID(日本エマソン)
スパッドレンチ
アゴが薄いジョーにより、狭い場所にも差し込め、グリップも確実です。
用途
断面が四角形の部材にとくに最適。
くわえられる管径(Φmm)
67
くわえられる呼び寸法
3/8~2 5/8
トラスコ品番
405-3877
全長(mm)
300
質量(kg)
1.1
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49000533
31400
¥
15,750
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください