作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット

作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット - 中興化成工業作業台用ふっ素樹脂・シリコーンマット - 中興化成工業

非粘着性・滑り性・耐薬品性に優れるフッ素樹脂面と、クッション性・グリップ性に優れるシリコーンゴム面を併せ持つマットです。オモテ面がフッ素樹脂で覆われており、作業台に敷くだけで、容易に非粘着性、滑り性、耐薬品性環境を再現します。ウラ面のシリコーンゴムがグリップ性を有しており、マットのずれを気にすることなく作業ができます。PTFE面を上にしていただき、滑り性・非粘着性・耐薬品性の必要な作業ができます。グリップ性のあるシリコーン面が下(作業台側)になりますので、マットのずれを気にせず作業ができます。

用途仕上げ工程や検査工程等での作業台保護に。作業台の上で、物を滑らせたいところに。粘着剤や薬品を使用する際の作業台保護に。材質ガラスクロス+フッ素樹脂(PTFE)+シリコーントラスコ品番420-4425厚さ(mm)0.35質量(kg)0.4ホワイト奥行(mm)750間口(mm)900RoHS指令(10物質対応)対応内容量1枚
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48994547FGS7001-0975
オープン
21,980
24,178(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハシゴ・脚立・踏み台・足場台用オプション」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする