玉にきく聴診棒ロング

玉にきく聴診棒ロング - 土牛
(3件のレビュー)

玉部を通して音が聞こえますので音によって異常を判断します。伸縮シャフトで携帯に便利です。

用途異常音を聞く検査工具。種類点検ハンマー/テストハンマー全長(mm)240~1190(8段階)材質(柄部)ステンレス主な用途機械機器や車輌の点検質量(g)110シャフト8段伸縮トラスコ品番404-8598RoHS指令(10物質対応)対応内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490244912303
4,650
4,598
5,058(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49024491
2020-01-31
用途: 漏水の点検
運輸・通信業

伸縮性ですので狭い場所でも邪魔にならないので助かります

対象商品 : 49024491
2019-12-17
用途: 機械の点検
サービス業

コンパクトで、とても良いです。
聞こえもよく使い易いです。

対象商品 : 49024491
2015-07-04
用途: 水道の漏水箇所を調査のため購入したが漏水が少ないためまだ、漏水箇所を見つけられない状態です。
不動産業

漏水量が多いと耳に接触する部分は良いが、少ないと聞き取り難いような気がする。以前に見たことのあるのは、ヘッドホーンのようなのが付いていました。頑張って漏水の近くに穴を掘り探して見ます。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする