【ハンコ・印鑑のオーダーサービス】ネーム印キャップレス EZ-10(イージー・テン)

【ハンコ・印鑑のオーダーサービス】ネーム印キャップレス EZ-10(イージー・テン) - uni(三菱鉛筆)
(2件のレビュー)

片手で簡単操作できるキャップレスタイプ。
透明スライダーで押したい位置に捺印することができます。
誤ってキャップが動き印面が出ないよう、ロック機構を採用。
ストラップ取り付け穴設置で携帯性もUP。

仕様文字配列/縦もしくは横配列(4文字×2行まで)適合補充インク/HEC-400、HUB-303質量(g)24.5文字漢字・ひらがな・カタカナ・英文字・算用数字シリーズEZ-10(イージー・テン)書体楷書体・行書体・古印体印面サイズ(mm)10グリーン購入法適合オーダー方法メールオーダー内容量1個
注意
※当商品を購入直後は印鑑部が付いておりませんので、すぐに使用することは出来ません。
※印鑑部の申し込みは三菱鉛筆のホームページか商品に同封されている専用のハガキのいずれかでお申し込みください。
書体は楷書体、行書体、古印体の3種類からから選べます。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色(本体)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49025532HEZ10U.8水色
1,400
取扱い終了
49025505HEZ10U.13ピンク
1,400
取扱い終了
49025514HEZ10U.24
1,400
取扱い終了
49025523HEZ10U.26
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49025532
2017-04-20
用途: ポイントカード用のスタンプとして

文字の指定も簡単に出来て、ネット注文なので納期も早くて便利です。
リピーターです。

対象商品 : 49025523
2015-06-24
用途: 認め印

作業時に朱肉があるので持ち歩きに便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ネーム印」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする