PANDUIT(パンドウイット)
スパイラルラッピング
電線・ワイヤー・チューブなどを保護して摩耗を防止します。
用途
各種電線の損傷防止。
内容量
1巻
バスケットに入れる
30
件中 1~30件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
材質
長さ(m)
色
トラスコ品番
厚さ(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49030177
T100FR-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
30.48
白
403-8061
1.8
オープン
¥
62,980
¥
69,278
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030186
T100N-C0
耐候性ナイロン66
30.48
黒
403-8070
1.1
オープン
¥
92,980
¥
102,278
(税込)
翌々日出荷
49030195
T100P-C0
耐候性ポリプロピレン
30.5
黒
403-8088
0.8
オープン
¥
55,980
¥
61,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49030213
T12N-C
ナイロン66
30.48
ナチュラル
403-8126
0.4
オープン
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030222
T12N-C0
耐候性ナイロン66
30.48
黒
403-8134
0.4
オープン
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
49030231
T12R-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
30.48
白
403-8142
0.8
オープン
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030247
T25FR-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
30.48
白
403-8193
1
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
9日以内出荷
49030256
T25N-C
ナイロン66
30.48
ナチュラル
403-8207
0.6
オープン
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
49030265
T25N-C0
耐候性ナイロン66
30.48
黒
403-8215
0.6
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030274
T25R-C20Y
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
30.48
黒
403-8223
1
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
49030283
T25R-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
30.48
白
403-8231
1
オープン
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月上旬
49030292
T38FR-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
30.48
白
403-8266
1.4
オープン
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
49030301
T38N-C
ナイロン66
30.48
ナチュラル
403-8274
0.8
オープン
¥
14,980
¥
16,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030317
T38N-C0
耐候性ナイロン66
30.48
黒
403-8282
0.8
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030326
T38P-C0
耐候性ポリプロピレン
30.5
黒
403-8291
0.8
オープン
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
49030335
T38R-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
30.48
白
403-8304
1.4
オープン
¥
15,980
¥
17,578
(税込)
9日以内出荷
49030344
T50FR-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
30.48
白
403-8339
1.5
オープン
¥
59,980
¥
65,978
(税込)
翌々日出荷
49030353
T50N-C
ナイロン66
30.48
ナチュラル
403-8347
0.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030362
T50N-C0
耐候性ナイロン66
30.48
黒
403-8355
0.8
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030371
T50P-C0
耐候性ポリプロピレン
30.5
黒
403-8363
0.8
オープン
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030387
T50R-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
30.48
白
403-8371
1.5
オープン
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月中旬
49030396
T62FR-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
30.48
白
403-8401
1.6
オープン
¥
63,980
¥
70,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49030405
T62N-C
ナイロン66
30.48
ナチュラル
403-8410
0.9
オープン
¥
29,980
¥
32,978
(税込)
翌々日出荷
49030414
T62N-C0
耐候性ナイロン66
30.48
黒
403-8428
0.9
オープン
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030423
T62R-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
30.48
白
403-8436
1.6
オープン
¥
24,980
¥
27,478
(税込)
翌々日出荷
49030432
T75FR-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
30.48
白
403-8461
1.7
オープン
¥
65,980
¥
72,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
49030441
T75N-C
ナイロン66
30.48
ナチュラル
403-8479
1
オープン
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030457
T75N-C0
耐候性ナイロン66
30.48
黒
403-8487
1
オープン
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
49030466
T75R-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-2)
30.48
白
403-8495
1.7
オープン
¥
28,980
¥
31,878
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49030204
T12FR-CY
難燃性ポリエチレン(UL94V-0)
30.48
白
403-8118
0.8
オープン
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
欠品中
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください