曜日別特売

屋内使用結束バンド、固定具キットボックス

屋内使用結束バンド、固定具キットボックス - PANDUIT(パンドウイット)

結束バンドとマウントベースのキット製品です。

用途電線ケーブルの固定・結束。ナチュラル材質ナイロン66トラスコ品番403-6875セット内容結束バンド:PLT1M 100本、PLT1.5I 100本、マウントベース:ABM2S-A 50個質量(g)612使用温度範囲(℃)(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49使用場所屋内用内容量1箱
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49028971KP-506A
オープン
9,898
10,888(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする