PANDUIT(パンドウイット)
タイマウント(難燃性ナイロン66)
難燃性に優れています。
用途
結束バンドを用いて束線をネジ止めでしっかりと固定。
色
白
材質
難燃性ナイロン66
仕様
RoHS対応
使用温度範囲
-40~110℃
使用場所
屋内用
UL規格
UL難燃性94V-0
バスケットに入れる
7
件中 1~7件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
トラスコ品番
長さ(mm)
幅(mm)
高さ(mm)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49029626
TM1S4-M69
1袋(1000個)
403-8541
8
13
5.8
300
オープン
¥
47,980
¥
52,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49029662
TM1S6-M69
1袋(1000個)
403-8592
8
13
5.8
255
オープン
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
49029723
TM2S6-M69
1袋(1000個)
403-8681
10.8
16
7
606
オープン
¥
51,980
¥
57,178
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49029802
TM2S8-M69
1袋(1000個)
403-8771
10.8
16
7
560
オープン
¥
49,980
¥
54,978
(税込)
当日出荷
返品不可
49029863
TM3S10-M69
1袋(1000個)
403-8860
15.5
21.9
9.5
1679
オープン
¥
74,980
¥
82,478
(税込)
9日以内出荷
49029924
TM3S8-C69
1袋(100個)
403-8932
15.5
21.9
9.5
204
オープン
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49029976
TM3S8-M69
1袋(1000個)
403-8991
15.5
21.9
9.5
1756
オープン
¥
67,980
¥
74,778
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください