PANDUIT(パンドウイット)
屋外使用結束バンド、固定具キットボックス
結束バンドとマウントベースのキット製品です。
用途
電線ケーブルの固定・結束。
トラスコ品番
403-6883
セット内容
結束バンド:PLT1M-0 100本、PLT1.5I-0 100本、PLT2S-0 100本、マウントベース:ABM2S-AT-0 50個
材質
耐候性ナイロン66
色
黒
質量(g)
612
使用温度範囲(℃)
(結束バンド)-59~85、(マウントベース)-29~49
使用場所
屋内外用
特性
耐候
内容量
1箱
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49028987
KP-506A-0
オープン
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください