PANDUIT(パンドウイット)
ステンレスバンド 手動式結束工具
ラチェット式で締め付けトルクの調整ができます。
用途
屋内・屋外用。
色
黒
トラスコ品番
403-8002
質量(g)
1134
適合バンド幅(mm)
12.7・15.9
幅×長さ(mm)
180×178
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49028874
RT2HT
オープン
¥
259,800
¥
285,780
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください