曜日別特売

ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ

ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)ステンレススチールバンド MLTシリーズ ライトヘビータイプ - PANDUIT(パンドウイット)

強い強度と優れた耐久性で過酷な環境下でのケーブル・電線・電柱の結束に適しています。独自のロッキングヘッドデザインによって強いループ引張強度を実現し、強度のバラつきも少なくなっています。締めた後の外観もきれいに仕上げられます。全てのエッジが面取りされているため安全です。

シルバー引張強度(N)1112内容量1袋(50本)
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
長さ(mm)
最大結束径(Φmm)
トラスコ品番
材質
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49028831MLT2LH-LP20151403-6956ステンレス(SUS304)182
オープン
5,598
6,158(税込)
欠品中
出荷予定:2026年5月中旬
49028847MLT4LH-LP363102403-6964ステンレス(SUS304)272
オープン
7,698
8,468(税込)
当日出荷
49028856MLT6LH-LP521152403-6972ステンレス(SUS304)417
オープン
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
49028865MLT8LH-LP681203403-6981ステンレス(SUS304)526
オープン
17,980
19,778(税込)
95日以内出荷
返品不可
56141986MLT2LH-LP316-51818-0297ステンレス(SUS316)213
オープン
7,598
8,358(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
56142047MLT4LH-LP316-102818-0303ステンレス(SUS316)318
オープン
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
56142117MLT6LH-LP316-152818-0310ステンレス(SUS316)445
オープン
16,980
18,678(税込)
翌々日出荷
69504207MLT8LH-LP316681203856-7553ステンレス(SUS316)526
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

ケーブルタイ/結束バンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする