PANDUIT(パンドウイット)
プラグロックアウト
プラグの穴にロックアウトを取り付けて、コンセントに差し込めないようにします。ロックアウト用プラグロックアウト
トラスコ品番
403-7774
材質
ポリカーボネート
質量(g)
23
寸法A(mm)
46.4
寸法F(mm)
3
寸法D(mm)
15.2
寸法E(mm)
6.4
寸法B(mm)
41.1
寸法C(mm)
26
寸法G(mm)
7.9
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49027203
PSL-P
オープン
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください