PANDUIT(パンドウイット)
コードロックアウト
120V(CL110用)及び240~480V(CL480用)のプラグを包み込んでロックアウトします。ロックアウト用コンセントロックアウト
材質
ポリプロピレン(PP)
内容量
1個
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
質量(g)
適合プラグ
寸法D(mm)
寸法C(mm)
寸法B(mm)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49027167
PSL-CL110
58
120V用
12.7
88.9
50.8
50.8
オープン
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月12日
49027176
PSL-CL480
204
240~480V用
25.4
177.8
82.6
82.6
オープン
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください