曜日別特売

ブタンガス120g

ブタンガス120g - goot(太洋電機産業)ブタンガス120g - goot(太洋電機産業)
(15件のレビュー)

ガス式はんだこてGPシリーズの専用ガスです。
ポータソル製品の性能を充分発揮させるため専用ガスGP-20をお薦めします。

容量(mL)220成分LPG(ブタン・プロパン混合)トラスコ品番398-5636質量(g)120内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49031245GP-20
920
879
967(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:15
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-21
用途: ガスはんだごてに使用
製造業

個人的に以前から使用していたので安定の品です。
ラベルが蓋の保護ビニールと一体なので剥いたときにビリビリに
なりかっこ悪い。

対象商品 : 49031245
2024-02-01
用途: リペア用のガスコテの充填
建設業・工事業

補修材を販売している業者さんと、まったくおなじものなので、問題なく使用できてます。
満足です。

対象商品 : 49031245
2023-03-25
用途: ガス式半田ごてに
三間屋サービス業

モノタロウオリジナルの半田ごてに使用しています。gootは信頼があるので良いと思う。少なくとも問題は発生しない。

対象商品 : 49031245
2021-06-12
用途: プレジャーボートのエンジンのメンテナンス
その他業種

注文後素早く送っていただきました。ハンダごてのガス充填に使ってます。

対象商品 : 49031245
2022-03-11
用途: 近所のホームセンターになかった。
その他業種

近所のホームセンターに売ってなかったので、モノタロウで買いました。

対象商品 : 49031245
2019-12-04
用途: 火力抜群
製造業

ガス用半田ごて用に購入しました。
流石は工具用ガスなので火力が抜群です。

対象商品 : 49031245
2020-06-29
用途: 自動車整備

20年ぐらいこれを使ってます。問題を感じた事は有りません。

1が参考にしています
対象商品 : 49031245
2019-07-25
用途: ガス式半田コテ
合同会社寿デンソー

純正が良いと思いいつもこちらの商品を購入しています。サイズも丁度よく工具箱の中に入れて持ち運んでいます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

はんだごて部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする