曜日別特売

ステーション型自動はんだ吸取器

ステーション型自動はんだ吸取器 - goot(太洋電機産業)ステーション型自動はんだ吸取器 - goot(太洋電機産業)ステーション型自動はんだ吸取器 - goot(太洋電機産業)ステーション型自動はんだ吸取器 - goot(太洋電機産業)

自由な温度設定ができます。作業中の温度低下を軽減します。カートリッジの取り外しやフィルター交換が簡単に行えます。

仕様
標準装備ノズル:TP-100N-S5
真空発生方式:ダイヤフラム方式
ヒーター:センサー内蔵型セラミックヒーター
用途精密プリント基板への作業設定温度(℃)250~450消費電力(W)110ヒーターセンサー内蔵型セラミックヒーター真空発生方式ダイヤフラム方式セット内容クリーニングピン TP-100/200CP1.3、こて台 ST-76トラスコ品番407-2596質量(kg)2.9電源(V)AC100寸法(幅×奥行×高さ)(mm)95×256×205内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
消費電力(W)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49031315TP-280AS110
62,000
52,980
58,278(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

はんだ除去器の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/275/
2023-01-20

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする