曜日別特売

替ノズルΦ1.5スリム

替ノズルΦ1.5スリム - goot(太洋電機産業)替ノズルΦ1.5スリム - goot(太洋電機産業)替ノズルΦ1.5スリム - goot(太洋電機産業)
(2件のレビュー)
トラスコ品番398-5709全長(mm)97.5質量(g)17ノズル内径(Φmm)1.5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49031306TP-100N-S5
3,000
2,598
2,858(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031306
2016-06-12
用途: 基板の修正
オン・セミコンダクター株式会社

TP-100で標準で付いてくるノズルの先は、1mmで、
コネクタなどのピンを外す場合、1mmでは小さすぎます。
本体購入時に、1.5mmノズルとフィルターをセットで購入する
事をオススメします。

対象商品 : 49031306
2016-06-12
用途: 基板の部品はずし
有限会社 大宮電子サービス

10年位同じもの使用しているので、他の物は使用できません

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

吸取器・リワーク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする