曜日別特売

ガス式はんだこてプロピエゾ

ガス式はんだこてプロピエゾ - goot(太洋電機産業)ガス式はんだこてプロピエゾ - goot(太洋電機産業)
(8件のレビュー)

別売のコテ先に交換することで、ホットナイフの熱工具として使用でき、幅広い用途にお使いいただけます。
即熱・秒速加熱で着火後約30秒で使用でき、温度調整ツマミではんだこて15~75W相当の熱量を自由にコントロールできます。

全長(mm)175連続使用時間45分付属品コテ先:GP-510RT-2.4Cトラスコ品番398-5644質量(g)65規格RoHS指令最高温度(℃)580(はんだこて使用時)燃焼方式ガス燃焼加熱方式使用ガスブタンガス着火方式圧電着火方式充填時間約30秒内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49031254GP-510
8,100
6,998
7,698(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:8
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49031254
2022-08-13
用途: 車内で電装系の作業に使います。
ジェイパッション自動車・二輪車・自転車関連業

コードが無いので作業性が良い。コテ先の種類も多く用途に合わせて変更できるので最適です。半田の溶け具合も素早くいう事なし!これは使えます。

1が参考にしています
2020-03-22
用途: トラックなどの配線
関和建設工業株式会社

こちらの商品は耐久性も有り、重宝してます。モノブランドを2本使いましたが、耐久性に難有りで、こちらにしました。前回商品2本分以上使ってますが、とても良い商品だと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 49031254
2018-12-11
用途: 弱電工事のジョイントに
株式会社KSS電気・ガス・熱供給・水道業

前に使用していたガス式半田こてよりも着火が早くてすぐに使用できる

対象商品 : 49031254
2017-01-28
用途: 修理、補修用
建設業・工事業

下位モデルのGP101を十数年使って来ましたが、ついにガスが出なくなってしまい購入しました。
屋外や工場では、電源確保が難しい為、非常に重宝します。
これが有れば電源を探す時間で作業が完了してしまします。
GP101は数年するとコテ先が溶けていましたが、この商品はどうでしょうか?

2が参考にしています
対象商品 : 49031254
2016-05-03
用途: 仕事用
電気・ガス・熱供給・水道業

電源を必要としない・と言う事が一番うれしいですね
使い勝手も良い。

対象商品 : 49031254
2014-07-19
用途: 補修業なので、樹脂等を溶かすためのガスこて用に使用してます。

火力が安定していて温度調整が、かなり高温度、低温度と幅がありありがたい、
使用する、樹脂から油煙等が発生するため、あまり長期間使用不可能なのですが、それはどこのガスこてメーカーも一緒なのでしかたないと思ってます。
形が小型なので便利です。
これからもずっと使用すると思います。

対象商品 : 49031254
2013-11-25
用途: 消防防災関係の修理
有限会社 岩尾商事建設業・工事業

小型で使いやすい。
他社製品に比べて故障しにくい。

2が参考にしています
対象商品 : 49031254
2014-01-27
用途: 通信工事でのピンジャック接続にて使用
アイズネット

着火もスムーズではんだの乗りもよくスムーズに作業出来てます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

ガス式コードレスはんだこての特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/272_2/
2022-08-05

はんだごて」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする