ユニット
チェーンスタンド
作業所内の区画や立ち入り制限にご利用いただけます。樹脂製のため錆びず長持ちします。注水式タイプです。
用途
作業所内の区画や立ち入り制限
色
黄
高さ(mm)
1060
トラスコ品番
412-6726
材質
高密度ポリエチレン(PE)
幅(mm)
340
質量(kg)
1.3
内容量
1台
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49031902
870-32
¥
12,000
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください