曜日別特売

AZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒)

AZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒) - アイトスAZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒) - アイトスAZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒) - アイトスAZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒) - アイトスAZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒) - アイトスAZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒) - アイトスAZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒) - アイトスAZ-6060 光電子(R)本格的防寒 防寒コート(防寒) - アイトス
(2件のレビュー)

軽量で保温効果が高い光電子 中綿を採用した本格防寒着です。風の侵入を防ぐダブル前立て仕様です。耐水圧3000mm生地を採用しています。8つの多機能ポケット付きです。視認性を高める反射テープ付きです。

用途寒冷地作業。冬季屋外作業用。種別コート機能防寒
注意
※防水仕様ではありません。
28件中 128各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49033065AZ-60601着ネイビーLL
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49033074AZ-60601着ネイビーM
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49033083AZ-60601着レッドL
29,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
49033092AZ-60601着レッドLL
29,800
17,980
19,778(税込)
3日以内出荷
49033101AZ-60601着レッドM
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49033126AZ-60601着ブラックLL
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49033135AZ-60601着ブラックM
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49033144AZ-60601着イエローL
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49033153AZ-60601着イエローLL
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
49033162AZ-60601着イエローM
29,800
21,980
24,178(税込)
3日以内出荷
68107882AZ60601枚ネイビー×ブラック5L
30,800
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
68107891AZ60601枚レッド×ブラックS
29,800
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
68107952AZ60601枚ブラック4L
30,600
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
68107961AZ60601枚ブラック5L
30,800
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
68107977AZ60601枚イエロー×ブラックS
29,800
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
68107986AZ60601枚イエロー×ブラック3L
30,300
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
68107995AZ60601枚イエロー×ブラック4L
30,600
18,980
20,878(税込)
3日以内出荷
68108004AZ60601枚イエロー×ブラック5L
30,800
18,980
20,878(税込)
10日以内出荷
68107864AZ60601枚ネイビー×ブラック3L
30,300
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
68107873AZ60601枚ネイビー×ブラック4L
30,600
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
68107907AZ60601枚レッド×ブラック3L
30,300
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
68107916AZ60601枚レッド×ブラック4L
30,600
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
68107925AZ60601枚レッド×ブラック5L
30,800
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
68107934AZ60601枚ブラックS
29,800
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
68107943AZ60601枚ブラック3L
30,300
18,980
20,878(税込)
取扱停止中
49033056AZ-60601着ネイビーL
29,800
取扱い終了
49033117AZ-60601着ブラックL
29,800
取扱い終了
68107855AZ60601枚ネイビー×ブラックS
29,800
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49033065
2019-11-06
用途: 屋外用の作業用として
教育・研究機関

おしゃれなデザインで機能的、お値段以上の価値のある商品です。

対象商品 : 68107943
2019-06-04
用途: 水産

暖かいが、着心地もゴワゴワ、光電子のインナーの感覚で購入したが失敗。

MonotaROからの回答

貴重なご意見ありがとうございます。
ご意見はメーカーに申し伝え、品質改善の参考にさせていただきます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

秋冬 トップス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする