AZ-56302 ディアプレックス 全天候型パンツ(年間用)

AZ-56302 ディアプレックス 全天候型パンツ(年間用) - アイトスAZ-56302 ディアプレックス 全天候型パンツ(年間用) - アイトスAZ-56302 ディアプレックス 全天候型パンツ(年間用) - アイトスAZ-56302 ディアプレックス 全天候型パンツ(年間用) - アイトスAZ-56302 ディアプレックス 全天候型パンツ(年間用) - アイトスAZ-56302 ディアプレックス 全天候型パンツ(年間用) - アイトスAZ-56302 ディアプレックス 全天候型パンツ(年間用) - アイトス
(1件のレビュー)

世界最高水準の防水・透質・低結露素材です。本格的レインウエア仕様です。

材質ドットボタン/プラスチック、ファスナー/コイル(スライダー/金属)耐水圧(mmH2O)25000混率(%)ナイロン100機能総ゴム仕様、裾/ドローコード(ストッパー付)、低結露機能素材生地3層ミニリップ透湿性(g/m2・24hr以上)16000内容量1着
注意
※お客様のパソコンの環境によって、商品の色が多少違って見える場合がございます。ご了承ください。
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49032952AZ-56302ブラック3L
18,300
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
49032961AZ-56302ブラックL
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
49032977AZ-56302ブラックLL
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
49032986AZ-56302ブラックM
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
49032995AZ-56302ブラックS
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
49033004AZ-56302チャコール3L
18,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
49033013AZ-56302チャコールL
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
49033022AZ-56302チャコールLL
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
49033031AZ-56302チャコールM
18,000
10,980
12,078(税込)
当日出荷
メーカー直送
49033047AZ-56302チャコールS
18,000
10,980
12,078(税込)
3日以内出荷
68399073AZ-56302ブラック4L
18,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
68399082AZ-56302ブラック5L
18,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
68399091AZ-56302チャコール4L
18,300
11,980
13,178(税込)
3日以内出荷
68399107AZ-56302チャコール5L
18,500
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 68399091
2022-06-28
用途: 渓流釣り用

渓流釣りで 水深が浅い場所での釣りの場合 長靴で行くのですが 腰ベルトにタモ網を掛けるので ズボンが濡れて汚れるので霊パンツを履きます。今までナイロンパンツを履いてましたが いささか蒸れて暑いので透湿素材のこちらを購入流石に価格に見合った。透湿性で真夏のような熱波の気候でなければ十分履けます。朝マズメには、最適です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

レインウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする