曜日別特売

ダイヤモンドポイント

ダイヤモンドポイント - DREMEL(ドレメル)

金属・ガラス・木材・プラスチック・皮革などに絵や文字を彫ることが可能です。

用途彫字用仕様品番290(エングレーバー)専用アクセサリートラスコ品番408-7747材質ダイヤモンド質量(g)5内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合本体
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490002019929290(エングレーバー)
4,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研磨/研削(電動)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする