メッシュバッグ

メッシュバッグ - MagX(マグエックス)メッシュバッグ - MagX(マグエックス)メッシュバッグ - MagX(マグエックス)メッシュバッグ - MagX(マグエックス)メッシュバッグ - MagX(マグエックス)メッシュバッグ - MagX(マグエックス)
(2件のレビュー)

中身が見えるメッシュ素材のバッグです。軽量のメッシュ生地で、小さく折りたたむことができます。

内容量1枚
全8種類を絞り込む
8種類すべて表示中
注文コード
品番
質量(g)
規格
厚さ(mm)
縦(mm)
横(mm)
持ち手
幅(mm)
高さ(mm)
材質
タイプ
サイズ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49036547MMB-A4-B98-70---透明、持ち手:青260410本体:PVC、持ち手部分:ABS手提げタイプA4対応
790
439
483(税込)
当日出荷
49036556MMB-A4-K98-70---透明、持ち手:黒260410本体:PVC、持ち手部分:ABS手提げタイプA4対応
790
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
49036565MMB-A4-P98-70---透明、持ち手:桃260410本体:PVC、持ち手部分:ABS手提げタイプA4対応
790
539
593(税込)
当日出荷
49036574MMB-A4-W98-70---透明、持ち手:白260410本体:PVC、持ち手部分:ABS手提げタイプA4対応
790
539
593(税込)
当日出荷
メーカー直送
49036583MMB-A5-B70A5100285200青色------
480
取扱い終了
49036592MMB-A5-K70A5100285200黒色------
480
取扱い終了
49036601MMB-A5-P70A5100285200桃色------
480
取扱い終了
49036617MMB-A5-W70A5100285200白色------
480
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49036547
2025-01-22
用途: 息子の習い事バックに使用
建設業・工事業

小学校の支援クラスで使っていたのが、とっても使いやすくて新たに購入したいと思って色々探したけど、他のサイトにはなくて、モノタロウさんに全ての色が揃っていたのでまとめ買いしました。またお友達にもプレゼントしたいので、購入したいと思います。キャンペーンがあると嬉しいです。

対象商品 : 49036592
2013-02-27
用途: 小物部品と書類をまとめて保管する為

丈夫でものが沢山入って、中身が見えて持ち運びやすいので、とてもGoodです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

収納ボックス/ケース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする