曜日別特売

すべり止めロール巻 30m

すべり止めロール巻 30m - カーボーイすべり止めロール巻 30m - カーボーイすべり止めロール巻 30m - カーボーイ
(1件のレビュー)

敷くだけですべり止め効果を発揮します。荷物の下に敷くだけですべり止めができます。

用途足元のすべり止めに。トランクルーム、荷台のすべり止めに。材質ポリ塩化ビニール(PVC)幅(mm)900厚さ(mm)3質量(kg)12.5長さ(m)30内容量1本
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49036933TM-07ブラック
36,000
34,980
38,478(税込)
当日出荷
返品不可
49036942TM-08ホワイト
36,000
34,980
38,478(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-02-04
用途: 入居者のマットレス下に敷いているセンサーの滑り止めに使用
医療・福祉・介護関連業

100人分のマットレスに使用する為、安くてたくさん入っているものが見つかり助かった。しっかり滑り止めの機能を発揮していて、毎回ずれたものを手直ししていた手間が省けるようになり助かっています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

マット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする