tesa(テサ/テサテープ)
ACXPLUSスマートボンドテープ
高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。
用途
ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。
トラスコ品番
418-4858
質量(g)
50.0
主なワーク
大面材、パーツ
内容量
1巻
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
色
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49037222
7074ACXP-3
ブラック
19
3
1
アクリルフォーム
アクリル系
30N/10mm
耐UV性
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください