(14件のレビュー)

粘着力が強く、凹凸面への適用が可能です。耐摩耗、耐水、耐候、耐油性に優れます。

用途屋内・屋外兼用仕様切断にはカッターが必要砥粒鉱物粒子粘着剤アクリル系粘着力(N/10mm)6引張強度(N/10mm)38.4内容量1巻
注意
※切断にはカッターが必要
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3706115760943-TR5018イエロー×ブラック0.7塩化ビニール
オープン
5,698
6,268(税込)
当日出荷
3706121160943-CK5018クリーム(蓄光)0.7塩化ビニール
オープン
6,298
6,928(税込)
当日出荷
4903724760943-TR-6506イエロー×ブラック0.7塩化ビニール
オープン
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:14
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37061157
2021-06-18
用途: クレーン用昇降階段
日鉄物流株式会社運輸・通信業

滑り止め感が良く、階段を降りる際に安心感を感じた。また、虎柄が注意感を引き出し安全に配慮できる。

対象商品 : 37061157
2020-11-06
用途: 屋内階段のスリップ止め、屋外非常階段の出口エリアの表示。
株式会社エスケーエレクトロニクス製造業

貼り付けしてからまだ1週間足らずなので耐久性についてどうかは未確認ですが、今のところ問題もなく好評です。

対象商品 : 49037247
2021-01-25
用途: 船舶の機関室の階段や段差に使用
有限会社 誠興海運

もう少し粘着力が強い方が良い、色がもう少しはっきり鮮やかになればなお良い。

2020-10-02
用途: 段差のあるステップに使用
運輸・通信業

粘着力が強く剥がれにくい。
段差のあるステップでの作業は安心して出来る。

対象商品 : 37061157
2020-10-02
用途: 段差のあるステップに使用
運輸・通信業

粘着力が強くはがれにくい。また、グリップ力が強いので安心して作業が出来る。

対象商品 : 49037247
2020-08-26
用途: 脚立のステップに貼る
合同会社相電気

耐久性、グリップ力、文句なし。手で切ることもできる

2019-08-31
用途: 玄関の階段に使いました
サービス業

商品の説明通り、使い易く、加工し易いものでした。
粘着力もありイメージ通りの仕上がりになりました。

対象商品 : 49037247
2018-10-08
用途: 台車の傾斜踏み台

グリップ力は立派ですが、もう少し虎柄が鮮明に出て欲しいです。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする