曜日別特売

ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル

ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル - tesa(テサ/テサテープ)ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル - tesa(テサ/テサテープ)ACXPLUSスマートボンドテープ クリスタル - tesa(テサ/テサテープ)

高温・低温時の粘着に優れます。耐UV性に優れます。重量物の固定に最適です。

用途ボルトや溶接の代わりに。看板・エンブレムの固定。トラスコ品番418-4840質量(g)64.0接着剤アクリル系主なワーク大面材、パーツ内容量1巻
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
テープ厚さ(mm)
基材
粘着剤
粘着力
特性
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
490372137055ACXP-3クリスタル1931アクリルコアアクリル系24N/10mm耐UV性
オープン
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

両面テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする