曜日別特売
(17件のレビュー)
仕様車輪のみトラスコ品番398-5423軸径(Φmm)20質量(kg)1.5許容荷重(kg)85車輪径(Φmm)220材質(車輪)ゴムSBR車輪幅(mm)65ボス幅(mm)81許容荷重(N)830車輪タイプ空気入り内容量1本
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49037274AI2.504
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:17
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-23
用途: 運搬作業
株式会社フジデン卸売・小売業

安価ですが軸受けも丈夫な感じですし、耐久性もあるように感じます。

対象商品 : 49037274
2025-04-02
用途: 畜産エサ台車
岡元畜産農・林・水産業

軸棒付きだといいなと思います
商品には満足してます
ありがとうございます

対象商品 : 49037274
2022-04-13
用途: 草刈り機モアの尾輪
農・林・水産業

直ぐに届いて古いタイヤを交換できました。サイズが合うかどうか心配したが大丈夫でした。

1が参考にしています
対象商品 : 49037274
2020-10-11
用途: 農作業
農・林・水産業

チューブが出てきてしまったので探しました。欲しいものと同じでした。

対象商品 : 49037274
2020-02-26
用途: 荷物運搬用2輪車の交換用として購入。
サービス業

現在使用している車輪と代替え品のサイズが合致し上手く取り換え出来るか現物を確認するまでは不安でしたが同じ製品でしたので安堵しました。従いまして取り換えはサルでも出来る状況でした。

対象商品 : 49037274
2020-02-18
用途: 野菜の収穫に使用しています。
農・林・水産業

現物を見た感じの印象として軸受けもガッチリしていて耐久性があるように感じます。

MonotaROからの回答

ご意見ありがとうございました。

対象商品 : 49037274
2020-05-15
用途: 農機具補修
農・林・水産業

20数年前のタイヤと同等でした。
軸受部分のカラーも大丈夫そうです。

対象商品 : 49037274
2018-08-02
用途: 長尺物の運搬
永田工業建設業・工事業

主に長尺物の運搬で使用しております、大変軽くスムーズな動きで大変重宝しております。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

キャスター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする