ウイニングボアー
バイメタルカッター用センタードリル
ウイニングボアーバイメタルカッター14~55mm用のセンタードリルです。刃先径6ミリです。
刃径(Φmm)
6
全長(mm)
65
適合機種
BC-14~55
質量(g)
12
トラスコ品番
403-2381
材質
ハイス鋼
内容量
1本
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49040083
BC-C6
¥
800
¥
629
¥
692
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください