曜日別特売

26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃

26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]26-301 かんたん替刃交換 断裁機 専用替刃 - PLUS(プラス)[文具]

かんたん替刃交換断裁機PK-513LNの専用替刃です。(PK-513・PK-513Lには使用できません。)
新設計により簡単&安心の替刃交換を実現。専用替刃は、刃の交換時に刃先を覆う刃物カバーが付属。刃先がむき出しにならないので安心です。
替刃は、PPC用紙(64g/m2)約100枚で2,000回程度、約160枚でおよそ1,200回断裁を目安に交換してください。
※質や硬さの異なる紙を裁断すると目安より早く消耗します。
※PK-513・PK-513Lには使用できません。
※刃先の研磨はできません。

トラスコ品番423-7552種別替刃幅(mm)350高さ(mm)30質量(g)360奥行(mm)7繰り返し・詰め替え対応内容量1枚
注意
※PK-513・PK-513Lには使用できません。
※刃先の研磨はできません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855843PK-513LNH
15,000
14,980
16,478(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする