曜日別特売

かんたん替刃交換断裁機

かんたん替刃交換断裁機 - PLUS(プラス)[文具]かんたん替刃交換断裁機 - PLUS(プラス)[文具]かんたん替刃交換断裁機 - PLUS(プラス)[文具]かんたん替刃交換断裁機 - PLUS(プラス)[文具]かんたん替刃交換断裁機 - PLUS(プラス)[文具]かんたん替刃交換断裁機 - PLUS(プラス)[文具]かんたん替刃交換断裁機 - PLUS(プラス)[文具]かんたん替刃交換断裁機 - PLUS(プラス)[文具]
(1件のレビュー)

厚さ15mmの紙束を一発でカットできます。光でカットラインを表示しますのできれいにカットできます。

仕様
ハンドルロック機能、予備ロック機能付き
赤色LED
細断枚数160枚トラスコ品番407-7946幅(mm)405質量(kg)13高さ(mm)440奥行(mm)402裁断幅(mm)299(A4長辺)細断方法細断式繰り返し・詰め替え対応内容量1台
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48855834PK-513LN
71,420
57,980
63,778(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

製品紹介 かんたん替刃交換断裁機
この動画は、4が参考にしています。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 48855834
2021-06-23
用途: 製本
葵企画農・林・水産業

切れ味抜群、操作簡単、ストレスなしの作業、買ってよかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ペーパーカッター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする