曜日別特売

ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ

ドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ - ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ - ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ - ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ - ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ - ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル ラジワンシャンクタイプ - ハウスビーエム
(1件のレビュー)

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センターピン、シャンク材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
商品状態
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49040661RDG-100-100
73,00049,980
49,980
54,978(税込)
7日以内出荷
返品不可
49040686RDG-110-110
74,50049,980
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040704RDG-120-120
79,50057,980
57,980
63,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040722RDG-29-29
39,00027,980
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040747RDG-32-32
39,00027,980
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040765RDG-35-35
39,00027,980
27,980
30,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040783RDG-38-38
40,00029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040801RDG-40-40
41,00029,980
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040826RDG-50-50
43,00033,980
33,980
37,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040844RDG-65-65
50,50038,980
38,980
42,878(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49040862RDG-70-70
51,50039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040887RDG-80-80
57,50039,980
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49041194RDG-95-95
65,10046,980
46,980
51,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
68453135RDG-80【ワケあり】※理由あり(未使用・未開封)80
57,50039,980
32,980
アウトレット
36,278(税込)
当日出荷
返品不可
残り1点です
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49040862
2020-08-12
用途: タイル壁の穴開け
卸売・小売業

問題なくすんなりとタイル壁にエアコン用の穴を開けることが出来ました。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする