曜日別特売

ドラゴンダイヤコアドリル 替刃

ドラゴンダイヤコアドリル 替刃 - ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル 替刃 - ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル 替刃 - ハウスビーエムドラゴンダイヤコアドリル 替刃 - ハウスビーエム

お手持ちの回転ドリルで鉄筋コンクリートなどの軟削材への穴あけが水を使わず容易にできます。コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、スピーディーな穴あけ作業が可能です。新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。溶射ドラゴン溝は加工孔と同径なので、粉塵を孔内に残さず排出できます。Z軸スピンドル(SDSタイプ)を標準装備。ストレートタイプ・SDSタイプ電動ドリルに対応しています。

用途被削材:鉄筋コンクリート、重量ブロック、硬質タイル、硬質窯業系サイディングなど。全長(mm)195適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)材質刃部:工業用ダイヤモンド、センターピン:高速度鋼刃厚(mm)3.5内容量1本
注意
※ボディ単体だけでは使用できません。
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49040677RDG-100B100150
61,000
44,980
49,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040695RDG-110B110150
62,000
43,980
48,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040713RDG-120B120150
68,000
49,980
54,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040731RDG-29B29150
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040756RDG-32B32150
31,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040774RDG-35B35150
32,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040792RDG-38B38150
33,000
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040817RDG-40B40150
33,000
23,980
26,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040835RDG-50B50150
35,500
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040853RDG-65B65150
41,500
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
49040871RDG-70B70150
43,000
29,980
32,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
49041185RDG-80B80150
49,000
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
49041203RDG-95B95160
57,000
39,980
43,978(税込)
5日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする