ハウスビーエム
充電対応六角軸ビットJ型 (6.35六角軸)
六角軸(対辺6.35mm)により充電インパクトドライバーに直接取り付けが可能です。一体型のため、ブレが少なく、耐久性に優れています。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル、タイルなど。
適合機種
充電ドリル・インパクトドライバー・電気ドリル・振動ドリル
シャンク
六角軸
シャンク径(mm)
6.35(六角軸)
材質
刃部:超硬チップ
全長(mm)
90
内容量
1本
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49041002
JR-2.5
2.5
45
90
¥
1,250
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49041011
JR-2.8
2.8
45
90
¥
1,250
¥
859
¥
945
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49041027
JR-5.3
5.3
50
90
¥
1,250
¥
869
¥
956
(税込)
当日出荷
メーカー直送
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください