曜日別特売

サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク)

サイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) - ハウスビーエムサイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) - ハウスビーエムサイディングウッドコア (ストレート・SDSシャンク) - ハウスビーエム

木材、サイディング材のスピード穿孔を目的とした刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。

用途被削材:サイディン(窯業系・金属系)、木材(釘入り)など。材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク全長(mm)330有効長(mm)150刃厚(mm)2.5内容量1セット
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
シャンク
刃径(Φmm)
有効長(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49041553SWC-10013・SDS100150
31,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041562SWC-11013・SDS110150
34,500
21,980
24,178(税込)
翌々日出荷
49041571SWC-12013・SDS120150
37,000
25,980
28,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041587SWC-15013・SDS150150
47,000
31,980
35,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
49041596SWC-16013・SDS160150
50,000
32,980
36,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041605SWC-3210・SDS32150
16,600
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
49041614SWC-3810・SDS38150
17,800
11,980
13,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
49041623SWC-4010・SDS40150
18,000
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041632SWC-5010・SDS50150
19,400
12,980
14,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041641SWC-6510・SDS65150
22,600
15,980
17,578(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041657SWC-7010・SDS70150
23,500
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041666SWC-7510・SDS75150
24,300
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
49041675SWC-8010・SDS80150
25,300
19,980
21,978(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041684SWC-9513・SDS95150
29,000
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする