曜日別特売

ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク)

ドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) - ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) - ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) - ハウスビーエムドラゴンALC用コアドリル (ストレート・SDSシャンク) - ハウスビーエム

ALC材(ピアノ線、鉄筋入)に対応した刃型設計により、回転モードでの快適な作業を実現しました。
コア外周の溶射ドラゴン溝で切り粉の排出効果が高く、湿ったALC材にもスピーディーな穴あけ作業が可能です。
新開発ラジワンシャンクシステムにより、他サイズコアボディーへの交換が簡単です。
ストレートタイプとSDSタイプ2つのシャンクが付属しているのでチャック式、SDS小型軽量ハンマードリルのどちらの機械にも装着可能です。

用途被削材:ALC材(鉄筋入)、石こうボード。有効長(mm)150全長(mm)330適合機種電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード)セット内容カッター、センタードリル、シャンク材質刃部:超硬チップ、センタードリル先端部:超硬チップ刃厚(mm)2内容量1セット
9件中 19各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49041325ALC-100100
43,300
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
49041334ALC-120120
52,300
33,980
37,378(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041343ALC-150150
59,000
42,980
47,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49041352ALC-5050
24,000
17,980
19,778(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041361ALC-6565
31,500
21,980
24,178(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041377ALC-7070
33,000
22,980
25,278(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49041386ALC-7575
33,500
22,980
25,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
49041395ALC-8080
35,000
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
49041404ALC-9595
38,300
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする