ハウスビーエム
ギザ軸コンクリートドリル (ストレートシャンク)
シャンク部の特殊ギザ加工によりチャック部のスリップが発生しません。ドリルの能力を最大限に使えるため、従来品に比べ切れ味、耐久性ともに約30%以上の性能を発揮します。
用途
被削材:コンクリート、ブロック、レンガ、モルタル。
適合機種
振動ドリル
材質
刃部:超硬チップ
内容量
1本
バスケットに入れる
11
件中 1~11件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
刃径(Φmm)
有効長(mm)
全長(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49040896
G-6.5
6.5
55
100
¥
990
¥
659
¥
725
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49040905
GL-3.2
3.2
90
150
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
49040914
GL-3.8
3.8
90
150
¥
1,830
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49040923
GL-4.0
4
90
150
¥
1,830
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49040932
GL-4.5
4.5
90
150
¥
1,830
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49040941
GL-4.8
4.8
90
150
¥
1,830
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
49040957
GL-5.0
5
90
150
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49040966
GL-5.3
5.3
90
150
¥
1,880
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
4日以内出荷
49040975
GL-5.5
5.5
90
150
¥
1,880
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49040984
GL-6.0
6
90
150
¥
1,880
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49040993
GL-6.4
6.4
90
150
¥
1,940
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください