曜日別特売

鋼付移植ゴテ

鋼付移植ゴテ - トンボ工業
(1件のレビュー)

鋼付で切れ味良好です。固い土でも食い込みやすく設計されています。

用途苗・球根の植え替え作業鉢への土入れ材質(刃)鋼付全長(mm)275トラスコ品番411-5872質量(g)200板厚(mm)1.6刃先形状移植ゴテ形材質(柄部)国産樫材刃先(mm)45刃先幅寸法(mm)70内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49041876TMAT010
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49041876
2015-10-23
用途: ガレ地だが。

此は刃物です!ですから。先ず後ろにエポキシパテで補強して。
それから鉄なので。錆止めをぬり。赤く全体を塗りました。
毎日使う人で手袋を使う人には切れ味でお薦めしますが。
私の好みはモンブランの細と。普通です。
ペンキは赤い方が落ちにくいです。
加工してから使った方が良いと思います!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

土農具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする