曜日別特売

鋼付ホーム草削

鋼付ホーム草削 - トンボ工業鋼付ホーム草削 - トンボ工業

鋼付で切れ味良好です。軽量でバランスがよく女性も使いやすく設計されています。

用途片手用草削り。全長(mm)340トラスコ品番411-5848材質刃先:鋼付、柄:木質量(g)190爪長さ(mm)57刃渡り(mm)120先幅(mm)120内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49041955TMAT007
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする