鋼付片手両刃鎌

鋼付片手両刃鎌 - トンボ工業

鋼付で切れ味良好です。両刃なので右利き・左利きの方でも使えます。

用途片手用草削り。種まき時の筋付け。遺跡発掘に。トラスコ品番411-5864材質刃先:鋼付、柄:木全長(mm)400質量(g)200爪長さ(mm)140刃渡り(mm)140先幅(mm)56内容量1丁
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49041964TMAT009
オープン
2,498
2,748(税込)
当日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

除草具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする