トンボ工業
鋼付片手ねじり鎌
鋼付で切れ味良好です。尖った刃先で根元から除草しやすくなっています。軽量で女性も使いやすく設計されています。
用途
片手用草削り。塀の隅などの除草作業に。
全長(mm)
350
先幅(mm)
120
爪長さ(mm)
42
質量(g)
180
トラスコ品番
411-5830
材質
刃先:鋼付、柄:木
刃渡り(mm)
120
内容量
1丁
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49041973
TMAT0051
オープン
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください