曜日別特売

刈払機用チップソー Mr.下刈 チドリ刃

刈払機用チップソー Mr.下刈 チドリ刃 - アイウッド刈払機用チップソー Mr.下刈 チドリ刃 - アイウッド刈払機用チップソー Mr.下刈 チドリ刃 - アイウッド
(1件のレビュー)

雑木・笹・竹も切れる刃数の多い万能チップソーです。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。驚きのコストパフォーマンスで経済的です。

用途山林下刈用。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000材質刃部:超硬チップ刃数(p)60内容量1枚
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904244599069230313
3,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
4904245499070255379
3,700
2,398
2,638(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042445
2019-03-05
用途: 小枝がある生垣の刈り取りに使用
製造業

丸ノコのメーカーだけあって小指の太さ位の枝は容易に刈り取ることが出来て作業も良好に行えます。数回石に軽く接触しましたがそれ程切れ味に影響がなく耐久性も期待できる感じです。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする