刈払機用チップソー 草原の嵐

刈払機用チップソー 草原の嵐 - アイウッド刈払機用チップソー 草原の嵐 - アイウッド刈払機用チップソー 草原の嵐 - アイウッド
(1件のレビュー)

R型超高硬度チップの採用で刈れ味最高のチップソーです。木工用と同じ研磨を施し、強力立体埋込により長切れと切れ味が最高です。

用途雑草・笹・竹に。刃厚(mm)2穴径(Φmm)25.4材質刃部:超硬チップ最高使用回転数(min-1[r.p.m])11000内容量1枚
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4904250699075200
3,500
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4904246399071230
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4904247299072255
3,800
2,998
3,298(税込)
当日出荷
4904248199073280
4,200
3,598
3,958(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
4904249799074305
6,000
4,998
5,498(税込)
当日出荷
メーカー直送
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49042472
2023-08-16
用途: 果樹園の草刈り
三ケ沢播種共同農・林・水産業

果樹園の草刈りに使用しました。石等固いものはありませんが、笹が少しありますが問題なく切れました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

刈払機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする