アイウッド
刈払機用ナイロンカッター 2段差込式
差込むだけの簡単構造です。コードが2段階で使え、2倍長持ちして経済的です。ワイドサイズで威力抜群です。安全にキワ刈りできます。
用途
壁・フェンス・電柵などのキワ刈りに。
トラスコ品番
419-5418
材質
ナイロン
刃数
2
質量(g)
142
穴径(Φmm)
25.4
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
内容量
1個
バスケットに入れる
1
件中 1~1件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49042515
90541
¥
3,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
当日出荷
メーカー直送
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください