アイウッド
刈払機用チップソー 強力コブ付きカル刈ッタ
こんなお得な商品も!
刈払機用チップソー 草刈用 コブ付タイプ
モノタロウ
¥
849
税込
¥
934
(48)
台金のコブがチップを保護する石に強いチップソーです。特殊チップに木工用と同じ研磨を施し、長切れと切味が最高です。メッシュタイプの台金で軽く、作業が楽です。
用途
荒地の雑草・笹・竹に。
穴径(Φmm)
25.4
刃厚(mm)
2
材質
刃部:超硬チップ
最高使用回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
内容量
1枚
バスケットに入れる
2
件中 1~2件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
外径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49042402
98134
230
¥
4,000
¥
2,298
¥
2,528
(税込)
当日出荷
メーカー直送
49042411
98135
255
¥
3,250
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
当日出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください